PERMATEX
シリコン系耐油ガスケット
シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。
耐油・耐クーラント性に優れています。
24時間でシリコンがゴム状に硬化します。
耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途
ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等
トラスコ品番
472-3200
材質
シリコン樹脂他
色
【液色】灰
タイプ
シリコン
使用温度範囲(℃)
-55~232
容量(g)
99
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.094L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※他の液剤と混ぜないでください。
※人体に影響があるので絶対に飲まないでください。
※万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
※硬化前の溶剤は眼や皮膚を刺激します。
※眼や皮膚に付着しないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853097
50P89145JP
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください