曜日別特売

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載

方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(7.47MB)
全6種類を絞り込む
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
消費電力(VA)
入力変動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875637PSW-360M160A3601607.2500(CC)12.2、(CV)83
160,000
159,000
174,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79875646PSW-360M160A(校正書・トレーサビリティ体系図付)3601607.2500(CC)12.2、(CV)83
175,000
174,000
191,400(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79875655PSW-720L30A72030721000(CC)77、(CV)18
180,000
179,000
196,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79875664PSW-720L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)72030721000(CC)77、(CV)18
200,000
199,000
218,900(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79875680PSW-720M160A72016014.41000(CC)19.4、(CV)83
220,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79875689PSW-720M160A(校正書・トレーサビリティ体系図付)72016014.41000(CC)19.4、(CV)83
240,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-YSオプション】太陽電池模擬機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする