超軽量ダイレクトボトル

超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル☆
ネームプレート付きのショルダーベルト。
真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
ダイレクトでそのまま飲めるキャップユニット。
飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。
氷が入れやすい広口タイプ。

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル塗装)、キャップ:飽和ポリエステル(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー樹脂寸法(mm)約直径68×高さ230容量(mL)470種類MK&FRクッキング保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個(290g)
注意
※火傷の恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875725SDC4
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする