曜日別特売

NXT TPU チューブ FOR ROAD 46g 仏式 65MM

NXT TPU チューブ FOR ROAD 46g 仏式 65MM - BARBIERI(バルビエリ)

TPUチューブは熱可塑性素材で、軽さ、コンパクトさ、高速回転に最適です。
通常ブチルチューブに比べ高い耐パンク性があります。
イタリア製
様々なシーンにお使いいただけるようにサイズもラインナップ
重量:45g
ディスクブレーキ・リムブレーキどちらも使用可能
取り扱い説明書
<A>こちらよりダウンロード後、ご確認ください。</A>

グリーンサイズ700X23-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79855538NXT/ROAD65
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする