曜日別特売

敷くだけ 冷感敷きパッド

敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)敷くだけ 冷感敷きパッド - YAMAZEN(山善)

敷くだけ、見た目すっきりなバンドレス仕様。ずれにくいすべり止め付き ひんやり敷きパッド。
強力接触冷感「Q-MAX0.5」使ったひんやり敷きパッド。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちで洗濯機で洗濯可能。
【お手入れ】
・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

用途寝具、敷きパッド、シーツとして。接触冷感 Q-MAX0.5 ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える 夏 暑さ対策混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能接触冷感、抗菌防臭、ウォッシャブル内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880467YA-SZWK(GY)1.65グレーワイドキング200×200
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
79880406YA-SZSD(GY)1.15グレーセミダブル120×200
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
79880415YA-SZD(WH)1.35ホワイトダブル140×200
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
79880424YA-SZD(GJ)1.35グレージュダブル140×200
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
79880449YA-SZWK(WH)1.65ホワイトワイドキング200×200
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
79880397YA-SZSD(GJ)1.15グレージュセミダブル120×200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
79880458YA-SZWK(GJ)1.65グレージュワイドキング200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
79880354YA-SZS(WH)0.95ホワイトシングル100×200
オープン
取扱い終了
返品不可
79880370YA-SZS(GJ)0.95グレージュシングル100×200
オープン
取扱い終了
返品不可
79880379YA-SZS(GY)0.95グレーシングル100×200
オープン
取扱い終了
返品不可
79880388YA-SZSD(WH)1.15ホワイトセミダブル120×200
オープン
取扱い終了
返品不可
79880440YA-SZD(GY)1.35グレーダブル140×200
オープン
取扱い終了
返品不可
79880476YA-SZSS(WH)0.7ホワイトセミシングルショート80×180
オープン
取扱い終了
返品不可
79880485YA-SZSS(GJ)0.7グレージュセミシングルショート80×180
オープン
取扱い終了
返品不可
79880494YA-SZSS(GY)0.7グレーセミシングルショート80×180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79880397YA-SZSD(GJ)19303640YQS-SD(GG)YA-SZSD(GJ) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303640敷くだけ 冷感 敷きパッドYAMAZEN(山善)1枚
3,998
税込4,398
色味変更
79880458YA-SZWK(GJ)79880467YA-SZWK(GY)YA-SZWK(GJ) 敷くだけ 冷感敷きパッド YAMAZEN(山善) 79880467敷くだけ 冷感敷きパッドYAMAZEN(山善)1枚
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする