伸晃
ドアフック ロング ハンガーフック 5連 伸縮タイプ
ドアや折れ戸に引っ掛けるだけ!洋服やカバン、帽子をまとめて収納できます。
用途
洋服やバッグ、帽子などの収納に。ドアハンガー 5段 洋服 バッグ かばん 帽子 キャップ 収納 吊り下げ 扉 おしゃれ スリム
付属品
クッションシール
材質
スチール(エポキシ焼付塗装)
耐荷重(kg)
フック1つあたり:1、全体:5
高さ調節
7段階(55・60・65・70・75・80・85cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1.5×9
注意
※取付可能なドアの厚さ約3.6cmまで。
※ドアと上部との隙間約4mm以上が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79880659
CH-DHW
1個
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79880668
CH-DHW×2
1セット(2個)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください