アイスネックW

アイスネックW - ブレインアイスネックW - ブレインアイスネックW - ブレインアイスネックW - ブレインアイスネックW - ブレインアイスネックW - ブレインアイスネックW - ブレイン

熱中症対策のクールダウンに!
・仕事に!スポーツに!ケガに!幅広く使えるアイシング氷のうです。
・子供から大人まで使えるフリーサイズ。
・分けて左右別々に使うことができます。足の付け根や脇下などを冷却したい時に!
・本品の冷やし方(クーリング方法)は2つあり、水と氷を入れるやり方、と水を入れて家庭用冷凍庫で凍らせるやり方、があります。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容アイスネックW×1個材質【本体】塩化ビニル樹脂【キャップ・アーム】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム容量(mL)350(1 個あたり)口内径(Φmm)48.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【連結時】W216×D78×H235【単体時】W108×D78×H235mm内容量1個
注意
※・長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
※・凍らせて使用する場合は、水を入れ過ぎないように注意してください。
※・60 度以上の熱湯は使用しないでください。
※・電子レンジは使用しないでください。
※・長時間使用の際は低温やけどなど十分気をつけてください。
※・製品の特性上、結露しますので気になる場合はタオル等を巻いてご使用ください。
※・使用後は必ず水(お湯)を抜き、逆さまにして十分乾燥させてください。
※・本品を踏んだり、押しつぶしたり過度な圧力を加えないでください。
※・本品を強く擦ると色落ちする場合がございます。摩擦によって衣類などに着色する場合にはタオル等を巻いてご使用ください。
※・肌の異常を感じられた場合には本品のご使用を中止してください。
※・破棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885507BR-782
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする