曜日別特売

MP 4WAYガスブラシ

MP 4WAYガスブラシ - オーエMP 4WAYガスブラシ - オーエMP 4WAYガスブラシ - オーエ

ガスレンジのお手入れに便利な、4つのアイテムが1本に!ヘラ 五徳の汚れ取りに。ピン ガス穴のつまりに。ハードブラシ コゲつき・サビつきなどのガンコな汚れに。ソフトブラシ しる受けの油汚れに。ピンは収納式です。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮・ポリプロピレン、ピン:ステンレスグレー高さ(mm)18質量(g)47縦(mm)255横(mm)80グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7988424755533
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする