みずわ工業
プールクッション スロープA
プールクッション用スロープです。
用途
プール底など
材質
軟質特殊塩化ビニール
色
ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
250×70×15
防炎性能試験番号
EO 970244
内容量
1個
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79883958
-
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません