プールクッション

プールクッション - みずわ工業プールクッション - みずわ工業プールクッション - みずわ工業

ジョイント式で自由な広さに敷け、取り外しも簡単な衝撃吸収材です。
特殊樹脂を使用しているため、非常に柔らかく冬も硬くなりにくく、
床なじみが良くすべりにくいです。防炎認定取得済み。

用途プール底など材質軟質特殊塩化ビニール 比重 1.5ブルー質量(g)660寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:250×250×15 スロープ:15×70×250mm防炎性能試験番号EO 970244内容量1枚
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884150-
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする