曜日別特売

遊散歩

遊散歩 - みずわ工業遊散歩 - みずわ工業遊散歩 - みずわ工業

アクアウォーキング用マット。
表面突起により足つぼを刺激。ウォーク時の滑りを防ぎます。
サイドにジョイントがあるので、幅を広げて使用することができます。

用途プール材質軟質 塩化ビニール(食品衛生法適合樹脂使用)質量(kg)15イエロー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15内容量1巻
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884134-
45,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする