ロックペイント
ロックパテ ビルドアップ180_標準型(硬化剤セット品)
薄付け用のパテ
057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容
3Kg+100g
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
4100g
危険物の性状
第2種
グリーンマーク
認定
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882865
057-0880+057-0016
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください