ロックペイント
ロックポリパテ細目(硬化剤セット品)
焼付塗料用下地としても使用できます。
057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容
4Kg+100g
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
4100g
硬化剤比率
パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比)
危険物の性状
第2種
グリーンマーク
認定
内容量
1セット
注意
※高張力鋼板および防錆鋼板には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79882829
057-0171+057-0016
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください