曜日別特売

ロックパテ ビルドアップ120_標準型(硬化剤セット品)

ロックパテ ビルドアップ120_標準型(硬化剤セット品) - ロックペイント

省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能
057-0016 ロックパテ用硬化剤付き

セット内容3Kg+100g種別ポリエステル樹脂パテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100g硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)危険物の性状第2種グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882856057-0845+057-0016
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする