ミックスライト

ミックスライト - ネイラーズミックスライト - ネイラーズミックスライト - ネイラーズミックスライト - ネイラーズ

UV&LED 2種類のジェルに対応(対応波長365nm,405nm)のダブル波長LEDチップを30搭載!
取りはずし可能なマグネット式反射板でお掃除もラクラク
爪に優しい硬化熱軽減ライト
5・30・60秒タイマー付
自動センサー機能搭載
フットにも最適
ライト寿命50000時間
安心の1年間保証

セット内容本体1台、AC電源アダプター、取扱説明書材質本体 : PC+ABS、底板 : ステンレス電圧AC100~240V 50/60Hz波長(nm)365&405(ナノメートル) ±5タイマー設定5/30/60(秒)内容量1個
注意
※永くお使い頂くために、連続して10分以上のご使用はなるべくお控えください。
※付属アダプターの仕様が異なる為、旧型ミックスライト(ULM-1)のアダプターの流用は出来ません。 旧型ミックスライト(ULM-1)と併用する際はご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882899ULM-2
9,800
7,890
8,679(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする