オーケー器材
ドレンホース用逆止弁
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)
【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410
質量(kg)
23
取付
絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可
積載荷重(kg)
最大200
寸法A(mm)
845~895
グリーン購入法
適合
対応勾配
0~6°(水平~1.1/10)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79887214
K-HDT1416A
¥
1,130
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください