イーグル
フェアリー戸当り
安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
材質
エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)
幅(mm)
36
厚さ(mm)
10
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ピンク
白
緑
赤
青
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79897854
ETD36-2450
2450
黒
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79897870
ETD36-2150
2150
赤
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79897879
ETD36-2150
2150
青
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79897888
ETD36-2150
2150
黄
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79897897
ETD36-2150
2150
緑
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79897906
ETD36-2150
2150
ピンク
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79897915
ETD36-2450
2450
白
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。