山口安製作所
ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質
鉄
長さ(mm)
350
幅(mm)
65
厚さ(mm)
9
色
ホワイト
高さ(mm)
350
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79899814
YS-74
オープン
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650