曜日別特売

宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット

宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。
暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)
1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。
上下セパレートで組合せ自由タイプ。
非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。
屋内仕様タイプ。
ボックスNo.シールを付属しています。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト内容量1セット
注意
※画像の赤枠で囲った宅配ボックスと天板部材のセットとなります。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※上段用のみでご使用はできません。上下連結してご使用ください。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79902605SK-CBX-303-WC+SK-CBX-T1-WCSK-CBX-303-WC(1台)+SK-CBX-T1-WC(1台)約25下段用:893×420×425/天板:37×420×425ボックス構成 ・ 扉サイズ:下段用:3枚扉
215,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79902614SK-CBX-302-WC +SK-CBX-T1-WCSK-CBX-302-WC (1台)+SK-CBX-T1-WC(1台)約23下段用:893×420×425/天板:37×420×425ボックス構成 ・ 扉サイズ:下段用:2枚扉
183,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79902630SK-CBX-301-WC+SK-CBX-T1-WCSK-CBX-301-WC(1台)+SK-CBX-T1-WC(1台)約21下段用:893×420×425/天板:37×420×425ボックス構成 ・ 扉サイズ:下段用:1枚扉
153,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79902639SK-CBX-603-WC+SK-CBX-T2-WCSK-CBX-603-WC(1台)+SK-CBX-T2-WC(1台)約18下段用:893×220×425/天板:37×220×425ボックス構成 ・ 扉サイズ:下段用:3枚扉
191,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79902648SK-CBX-602-WC+SK-CBX-T2-WCSK-CBX-602-WC(1台)+SK-CBX-T2-WC(1台)約17下段用:893×220×425/天板:37×220×425ボックス構成 ・ 扉サイズ:下段用:2枚扉
164,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79902657SK-CBX-601-WC+SK-CBX-T2-WCSK-CBX-601-WC(1台)+SK-CBX-T2-WC(1台)約15下段用:893×220×425/天板:37×220×425ボックス構成 ・ 扉サイズ:下段用:1枚扉
137,200
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする