日本クリンテック
PRO化繊デッキブラシ Xshape アルミ伸縮柄
X型断面の特殊ブラシ毛が効率よく汚れを落とします。樹脂ヘッドなのでカビが付きにくい。長さを調整して使えるアルミ伸縮柄。
用途
タイル・コンクリート・厨房・現場・工場などの床磨き。
質量(g)
約380
毛丈(mm)
ブラシ:約45
材質(ブラシ部)
PVC
材質(柄部)
アルミニウム
全長(cm)
約74~115
耐熱温度(℃)
約60
ブラシ幅(mm)
約180
材質(ベース)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※傷の付きやすい面へはご使用しないでください。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は乾燥させブラシ先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904380
4534374671796
イエロー
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
79904389
4534374671819
レッド
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
8日以内出荷
地域運賃
79904398
4534374671826
グリーン
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません