曜日別特売

宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型

宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

電源不要の電池使用テンキータイプ。
郵便受箱と合わせた奥行280mm。
テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。
電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)
屋内仕様です。
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277内容量1台
注意
※据置で設置の場合はオプションの専用ベース(SK-CBX-MB3)をご使用ください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※個人宅の送付不可商品になります。※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79903235SK-CBX-M31-SL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装シルバー約8.2
73,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903244SK-CBX-M31R-SL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装シルバー約8.8
83,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903260SK-CBX-M32-SL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装シルバー約10.2
94,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903269SK-CBX-M32R-SL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装シルバー約10.8
104,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903278SK-CBX-M31-BL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装ブラック約8.2
73,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903287SK-CBX-M31R-BL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装ブラック約8.8
83,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903296SK-CBX-M32-BL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装ブラック約10.2
94,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903305SK-CBX-M32R-BL壁付・据置兼用型/屋内型540×360×277鋼板製焼付塗装ブラック約10.8
104,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903314SK-CBX-MS71-SL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装シルバー約8.2
89,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903330SK-CBX-MS71R-SL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装シルバー約8.8
99,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903339SK-CBX-MS72-SL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装シルバー約10.2
114,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903348SK-CBX-MS72R-SL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装シルバー約10.8
124,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903357SK-CBX-MS71-BL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装ブラック約8.2
89,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903366SK-CBX-MS71R-BL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装ブラック約8.8
99,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903375SK-CBX-MS72-BL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装ブラック約10.2
114,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903384SK-CBX-MS72R-BL壁付・据置兼用型/屋内型/ステンレス扉540×360×277扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製扉:ヘアライン/本体:焼付塗装ブラック約10.8
124,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする