神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途
マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質
鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×360×360
内容量
1台
注意
※SK-CBX-M31/-M31R/-M32/-M32R
※SK-CBX-MS71/-MS71R/-MS72/-MS72R専用となります。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79903400
SK-CBX-MB3-BL
ブラック
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79903409
SK-CBX-MB3-SL
シルバー
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。