宅配ボックス(テンキー式)

宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360内容量1台
注意
※据置で設置の場合はオプションの専用ベース(SK-CBX-MB1)をご使用ください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79903086SK-CBX-MS21-SL約10.2
89,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903095SK-CBX-MS21R-SL約10.8
99,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79903104SK-CBX-MS22R-SL約12.2
124,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14961497SK-CBX-MS22-SL約11.6
114,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする