カワヨシ
トートバッグ
使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。メイン開口部はファスナー付。
材質
ポリエステル・メッシュボンディング
色
ブラック
質量(g)
約340
容量(L)
約13
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×10×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904477
UBT-05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください