VITURE One ネックバンド マットインディゴ

VITURE One ネックバンド マットインディゴ - VITURE

【PS4/5推奨】どこでもゲーム・映像を楽しみたい方に!
Androidベースの独自OSを搭載
主要の音楽/動画配信アプリ、ゲーミングアプリに対応
5GやWi-Fiに接続すれば、PlayStation5やXboxのリモートプレイ、クラウドゲーミングがサクサク遊べる。

仕様バッテリー容量:ゲーム:2時間、動画視聴:3時間セット内容ネックバンド、USB-C ケーブル質量(g)194メモリー2GB RAMOSバージョン:Android 11折りたたみ寸法(mm)158.9 × 123.5 × 46.8BluetoothBluetooth 5.0Wi-FiWi-Fi 5ストレージ128GB ROMUSBUSB-C 入力:15W (5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A);USB 2.0 High-speed内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79906060ONE-NKBD-BLU
24,909
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする