VITURE One ネックバンド マットインディゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79906060 品番ONE-NKBD-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,909

【PS4/5推奨】どこでもゲーム・映像を楽しみたい方に!
Androidベースの独自OSを搭載
主要の音楽/動画配信アプリ、ゲーミングアプリに対応
5GやWi-Fiに接続すれば、PlayStation5やXboxのリモートプレイ、クラウドゲーミングがサクサク遊べる。

仕様バッテリー容量:ゲーム:2時間、動画視聴:3時間 セット内容ネックバンド、USB-C ケーブル 質量(g)194 メモリー2GB RAM OSバージョン:Android 11 折りたたみ寸法(mm)158.9 × 123.5 × 46.8 BluetoothBluetooth 5.0 Wi-FiWi-Fi 5 ストレージ128GB ROM USBUSB-C 入力:15W (5V〜3A, 9V〜2A, 12V〜1.5A);USB 2.0 High-speed

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする