丸山製作所
エンジンブロワー
軽量・コンパクトでパワフルな使い心地!
取り回しが楽はハンディタイプ!!
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×225×370
風量(m
3
/min)
平均:13
燃料タンク容量(L)
0.5
排気量(cm
3
)
エンジン:30.1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910750
MLBL3200-1
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません