曜日別特売

ボックス型コンテナ

ボックス型コンテナ - リス

中身が外から確認できるので物の整理に適しています。

トラスコ品番278-0329透明外形寸法(mm)奥行:448、間口:658、高さ:122容量(L)26適合コンテナB-55/B-56/B-56-2/B-75/RB-61適合フタB-56ロック蓋 透明(別売)有効内寸法・間口(mm)607有効内寸法・奥行(mm)399有効内寸法・高さ(mm)106内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909124B563T
5,830
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする