TRUSCO
フィルターレギュレーター
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番
562-5624
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
206.5
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
35
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910016
TAFR302-8
¥
8,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください