曜日別特売

耐切創GLOVEバサルト

耐切創GLOVEバサルト - エフピコ耐切創GLOVEバサルト - エフピコ

フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。
天然由来のバサルト繊維を使用しております。
切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。
サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。
次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。

用途
厨房での刃物類を扱う際に。
刃物類の清掃作業時に。
材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスサイズM入数(双)20機能耐切創全長(cm)24.5±1中指長(cm)8.2±0.5手のひらまわり(cm)18.0±1ゲージ数13耐切創性レベルCEN388規格2003規格:5、2016規格:C内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909517CP7Y425-8505ブラック
43,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79909526L58F535-5527ブルー
43,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする