曜日別特売

スポンジモップ スペア

スポンジモップ スペア - TRUSCOスポンジモップ スペア - TRUSCOスポンジモップ スペア - TRUSCO

スポンジモップ(TRSM-180AA)用の替えスポンジです。

用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。材質セルローススポンジグリーントラスコ品番571-2253幅(mm)175高さ(mm)45奥行(mm)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※TRSM-180Aにもお使い頂けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909027TRSM-180SA175
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする