曜日別特売

スポンジモップ

スポンジモップ - TRUSCO

絞り機能付の水拭き用スポンジモップです。

用途床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。繰り返し・詰め替え対応材質グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)、プレート:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:セルローススポンジトラスコ品番571-2252長さ(mm)1415幅(mm)175内容量1本
注意
※TRSM-180Sにもお使い頂けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910068TRSM-180AA1751415
3,460
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする