アソー
チッコロ
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番
270-8206
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
高さ(mm)
44
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
呼び径(B)
1/8
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
チューブ外径D2(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
注意
※流体は本体矢印の方向へ流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909779
CH-3107R
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材