120mmARGBケースファンセット

120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future

38mm厚の120mmARGBファンです。 お得な3個パックです。 5枚の大型ファンブレードとボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ました。 軸受は2個のボールベアリングを採用し、流体ベアリングに比べて3倍の耐久性を備えています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。

材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート寸法(mm)120×120×38出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)ベアリングTwo Ball Bearing最大静圧(mmH2O)6.82回転数最大2500RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.48ノイズレベル最大40dBA最大風量(CFM)115CFM内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79911364GF-SQ-3805B-3P
12,473
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする