熱伝導性シート

熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright熱伝導性シート - Thermalright

前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。

グレータイプ絶縁性(非導電性)硬度30~55Sc密度(g/cm3)3.1±0.2熱伝導率(W/mk)14.8耐電圧(kV)9.8内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79911075EXT-ODYSSEY II 85x45 2.5mm85×45×2.5
4,329
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
79911084EXT-ODYSSEY II 85x45 3.0mm85×45×3.0
4,843
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79911100EXT-ODYSSEY II 85x45 4.0mm85×45×4.0
5,360
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
79911109EXT-ODYSSEY II 120x120 0.5mm120×120×0.5
3,705
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
79911118EXT-ODYSSEY II 120x120 1.0mm120×120×1.0
4,843
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
79911127EXT-ODYSSEY II 120x120 1.5mm120×120×1.5
6,190
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
79911136EXT-ODYSSEY II 120x120 3.0mm120×120×3.0
9,716
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする