俺のゴムロープ

俺のゴムロープ - 丸五俺のゴムロープ - 丸五俺のゴムロープ - 丸五俺のゴムロープ - 丸五俺のゴムロープ - 丸五

劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。

用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)23厚さ(mm)7内容量1個
関連資料:(1.61MB)
注意
※高温環境下、オイル、ガソリンには弱く劣化しやすい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799117145
1,700
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
7991173010
2,800
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
7991173915
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする