俺のゴムバンド

俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五俺のゴムバンド - 丸五

用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。

用途荷締作業材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)5内容量1個
関連資料:(215.7MB)
注意
※耐油性はありません。オイル、ガソリン、火気には弱いため触れないようご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79911705
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする