ネジピンゲージ

ネジピンゲージ - SK(新潟精機)

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。
「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。
バーリング加工にも最適です。

用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全35種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
直径(Φmm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79941620RA204-1測定部:4.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下10測定部:3M2xP0.4
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941629RA204-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下25.5測定部:3M2xP0.4
6,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
79941638RA204-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下35.5測定部:3M2xP0.4
7,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
79941647RA305-1測定部:5測定部とねじ部の振れ:0.01以下12測定部:4M3xP0.5
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
79941656RA305-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下37測定部:4M3xP0.5
8,850
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
79941665RA407-1測定部:6測定部とねじ部の振れ:0.01以下14測定部:5M4xP0.7
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941674RA407-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下28測定部:5M4xP0.7
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
79941690RA407-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下38測定部:5M4xP0.7
8,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
79941699RA508-1測定部:7測定部とねじ部の振れ:0.01以下16測定部:6M5xP0.8
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
79941708RA508-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.01以下29測定部:6M5xP0.8
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
79941717RA508-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下39測定部:6M5xP0.8
10,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
79941726RA610-1測定部:8測定部とねじ部の振れ:0.01以下18測定部:7M6xP1.0
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
79941735RA610-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下30測定部:7M6xP1.0
8,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
79941744RA610-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下40測定部:7M6xP1.0
10,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
79941760RA8125-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下19測定部:9M8xP1.25
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
79941769RA8125-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下30.5測定部:9M8xP1.25
9,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
79941778RA8125-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下40.5測定部:9M8xP1.25
11,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
79941787RA1015-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下21測定部:11M10xP1.5
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941796RA1015-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下32.5測定部:11M10xP1.5
9,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
79941805RA1015-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下42.5測定部:11M10xP1.5
11,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
79941814RA1215-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下23測定部:13M12xP1.5
7,100
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
79941830RA1215-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下34.5測定部:13M12xP1.5
10,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
79941839RA1215-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下44.5測定部:13M12xP1.5
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
79941848A12175-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下23測定部:13M12xP1.75
7,100
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
79941857A12175-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下34.5測定部:13M12xP1.75
10,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
79941866A12175-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下44.5測定部:13M12xP1.75
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
79941875RA1415-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下23.5測定部:15M14xP1.5
7,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
79941884RA1415-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下35測定部:15M14xP1.5
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
79941900RA1415-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下45測定部:15M14xP1.5
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
79941909RA1615-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下23.5測定部:17M16xP1.5
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
79941918RA1615-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下35測定部:17M16xP1.5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
79941927RA1615-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下45測定部:17M16xP1.5
22,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
79941936RA1815-1測定部:8.5測定部とねじ部の振れ:0.01以下24.5測定部:19M18xP1.5
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
79941945RA1815-2測定部:20測定部とねじ部の振れ:0.015以下36測定部:19M18xP1.5
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
79941954RA1815-3測定部:30測定部とねじ部の振れ:0.02以下46測定部:19M18xP1.5
22,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする