折りたたみ式アルミラダーレール

折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペース。便利なナイロン取っ手、片手で持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスロープです。ヘッド部赤いレジン滑り止め爪が付き、使用場所にくっつき、安全性が高いです。表面は透かし彫り工法により、耐荷重を保って、重量減少し、運搬がもっと便利で滑り止め効果を増加します。赤いストラップがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)2225質量(kg)約7.1シルバー全幅(mm)280耐荷重(kg)340保証期間1年使用高さ(mm)推薦:650以下数量(本)1内容量1本
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※ご使用前、製品の点検を行い、ストラップが摩耗したり切れたりした場合、ストラップを交換してください。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950729AR07
15,999
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする