曜日別特売

スチールラダー 2本セット

スチールラダー 2本セット - Ruedamannスチールラダー 2本セット - Ruedamannスチールラダー 2本セット - Ruedamannスチールラダー 2本セット - Ruedamannスチールラダー 2本セット - Ruedamannスチールラダー 2本セット - Ruedamannスチールラダー 2本セット - Ruedamann

オートバイクスロープはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのローディングレールは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。商品にはフック付くストラップがあります、設置する車やトラック等に掛けてスロープを固定できます。手袋も付きますから。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1200質量(kg)約10.8シルバー全幅(mm)230耐荷重(kg)600保証期間1年使用高さ(mm)推薦:320ー400数量(本)2内容量1セット(2本)
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況ご利用ください。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※ご使用前、製品の点検を行い、ストラップが摩耗したり切れたりした場合、ストラップを交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950695SR47N-PR
11,999
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする