カジメイク
リストバンドロング 6552
作業、スポーツ、レジャー等あらゆる場所で活躍。手首を締めすぎず、ソフトフィットな装着感です。
高級綿パイル地で吸汗、吸湿性抜群です。
夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。
用途
屋外作業やアウトドア、スポーツなどに。
サイズ
F(フリー)
長さ(cm)
11
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951648
6552
スカイブルー
¥
339
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
79951657
6552
スモークグレー
¥
339
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
79951666
6552
ブラック
¥
339
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
79951675
6552
杢ブルー
¥
339
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
79951684
6552
杢グレー
¥
339
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください