サンコー(三甲)
ばんじゅうB
材質
PP
容量(L)
11.1
有効内寸(mm)
531×345×50
外寸(mm)
574×388×73
内寸(mm)
534×348×60
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79954238
20110200CL202
1個
11.1
574×388×73
534×348×60
なし
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13157895
20110200CL202(名入れ)
1セット(10個)
11.1
574×388×73
534×348×60
あり
1
¥
34,380
¥
37,818
(税込)
2以上
¥
30,180
¥
33,198
(税込)
3以上
¥
26,780
¥
29,458
(税込)
5以上
¥
22,660
¥
24,926
(税込)
7以上
¥
22,180
¥
24,398
(税込)
10以上
¥
20,820
¥
22,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。