パシフィックウェーブ
ジェルトロン クッション シングル M
高通気で中身・カバー共に水洗いが可能。
耐久性も抜群で長くお使い頂けます。
材質
【中身】ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー) 【カバー材】座面・側面:ポリエステル100% 、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)
質量(kg)
1.6
サイズ
M
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
42×38×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032525
GTC1M
¥
13,636
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください