フォーライフメディカル
スワッ手(和式便器用手スリ)
洋風便座・両用型とセットで使用できます。
便器本体に簡単に取り付けられます。
ビスで床に固定することもできます。
グリップは握りやすいソフトスポンジを採用してます。
※洋風便座・両用型は付いておりません。
材質
本体:スチールパイプ(粉体塗装仕上げ) 握り手:EPDMソフトスポンジ
質量(kg)
5
寸法(cm)
【手すり内幅】46【手すり高さ】37・39.5・42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×45×37~42
取付可能寸法(cm)
【奥行】(便座先~段差)52~60【段差】22cm以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032385
6301-5301
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください