共立
エンジンチェンソー(トップハンドルソー)
燃料タンク容量(L)
0.19
オイル量(L)
チェンオイル:0.14
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
全6種類を絞り込む
形状
バー:先細スプロケットノーズバー
バー:軽量カービングバー
チェンタイプ
25AP-52E
25AP-60E
A4S-52E
A4S-60E
バー(cm)
20
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
チェンタイプ
バー(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80049858
CS252T/20C25
バー:軽量カービングバー
25AP-52E
20
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049867
CS252T/20RCS25
バー:先細スプロケットノーズバー
25AP-52E
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049876
CS252T/20RCSA4
バー:先細スプロケットノーズバー
A4S-52E
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049885
CS252T/25C25
バー:軽量カービングバー
25AP-60E
25
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049894
CS252T/25RCS25
バー:先細スプロケットノーズバー
25AP-60E
25
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049910
CS252T/25RCSA4
バー:先細スプロケットノーズバー
A4S-60E
25
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません