曜日別特売

延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20

延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 - GARDENA(ガルデナ)延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 - GARDENA(ガルデナ)延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 - GARDENA(ガルデナ)延長コード10m 土壌水分センサー用 01868-20 - GARDENA(ガルデナ)

土壌水分センサーの延長コード。土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロールを接続するケーブルを延長したい時に使用。
長さは10m、最大で105mまでつなげ合わせて延長が可能。
土の上でも下でも、信頼性の高い安定した接続が可能。

用途ガーデニング用品として。専用ケーブル 散水管理 センサー用ケーブル 節水 簡単 延長可能 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール材質プラスチック、金属質量(g)150寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×16×2内容量1個
注意
※使用には別途土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロール(対応機種多数あり)を別途ご用意いただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050348967926901
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする