ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105

ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 - セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用的なミーリングチャックです。

トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133316HSKA63-PMC32-105
54,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする