セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング Captoホルダ
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
トラスコ品番
428-9385
寸法(mm)
OAL:128
寸法LB(mm)
20.9
寸法BD(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
24.7
寸法LPR(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80085664
C8-391.02-63080B
¥52,900
¥
47,980
¥52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください