セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング キャプト 焼き嵌めホルダ
CAPTOツーリング、焼き嵌めホルダです。
トラスコ品番
428-9405
寸法(mm)
DCBN:25、DCBX:25、LSC:47
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
128
寸法BD1(mm)
44
寸法LPR(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80133544
C6-391.5603-25090
¥66,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください