セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング キャプト サイドロックホルダ
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
トラスコ品番
428-9417
寸法(mm)
DCBN:25、DCBX:25、LFS:60.2、LSC:57.5、OAL:101
寸法LB(mm)
57
寸法BD(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80087475
C4-391.27-25077
¥43,600
¥
38,980
¥42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください